MERSEN FERRAZ ATDR15-6PK Gecikmeli Sigorta, 600V, 15A, CC Sınıfı, 6Pk
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Zaman Gecikmeli Sigorta |
AC Voltaj Derecesi | 600V |
gövde Malzemesi | GMG |
Current Rating | 15A |
Çap | 0.41 " |
Sigorta Sınıfı | CC Sınıfı |
uzunluk | 1.5 " |
Montaj | Klips |
hız | Zaman gecikmesi |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.06 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 4.78 |
Gemi genişliği (cm) | 6.73 |
PLATFORM | Model | Amper | Current Rating | + | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
ATDR1 | 1A | 1A | Zaman Gecikmeli Sigorta | €13.71 | ||
ATDR1 / 2 | 0.5A | - | Zaman Gecikmeli Sigorta | €23.69 | ||
ATDR1 / 4 | 0.25A | - | Sigorta | €23.69 | ||
ATDR10 | 10A | - | Sigorta | €13.71 | ||
ATDR1-1 / 2 | 1.5A | - | Sigorta | €13.71 | ||
ATDR1-1 / 4 | 1.25A | - | Sigorta | €13.71 | ||
ATDR1-1 / 8 | 1.125A | - | Sigorta | €13.71 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00