MERSEN FERRAZ ATMR30-HD Fuse, Fast Acting, 600V, 30A, Class CC
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sigorta |
AC Voltaj Derecesi | 600V |
gövde Malzemesi | GMG |
Current Rating | 30A |
Çap | 0.41 " |
Sıklık | 50 / 60 Hz |
Sigorta Sınıfı | CC Sınıfı |
uzunluk | 1.5 " |
Montaj | Klips |
hız | Hızlı Oyunculuk |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.09 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.38 |
Gemi uzunluğu (cm) | 4.11 |
Gemi genişliği (cm) | 2.24 |
PLATFORM | Model | Amper | Current Rating | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
ATMR1 | 1A | - | €13.71 | ||
ATMR1 / 10 | 0.1A | - | €13.71 | ||
ATMR1 / 2 | 0.5A | - | €13.71 | ||
ATMR1 / 8 | 0.125A | 0.125A | €15.60 | ||
ATMR10 | 10A | - | €13.71 | ||
ATMR1-1 / 2 | 1.5A | - | €13.71 | ||
ATMR1-1 / 4 | 1.25A | 1.25A | €13.71 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00