MERSEN FERRAZ ATQR1/2-6PK Gecikmeli Sigorta, 600V, 0.5A, CC Sınıfı, 6Pk
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Zaman Gecikmeli Sigorta |
AC Voltaj Derecesi | 600V |
gövde Malzemesi | GMG |
Current Rating | 0.5A |
Çap | 0.41 " |
Sıklık | 50 / 60 Hz |
Sigorta Sınıfı | CC Sınıfı |
uzunluk | 1.5 " |
Montaj | Klips |
hız | Zaman gecikmesi |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.06 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 4.78 |
Gemi genişliği (cm) | 6.73 |
PLATFORM | Model | Amper | Current Rating | + | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
ATQR1 / 2 | 0.5A | - | Sigorta | €14.34 | ||
ATQR1 / 4 | 0.25A | 0.25A | Zaman Gecikmeli Sigorta | €15.11 | ||
ATQR1 / 8 | 0.125A | 125A | Zaman Gecikmeli Sigorta | €15.11 | ||
ATQR10 | 10A | - | Sigorta | €13.71 | ||
ATQR1-1 / 2 | 1.5A | - | Sigorta | €14.34 | ||
ATQR1-1 / 4 | 1.25A | - | Sigorta | €15.11 | ||
ATQR1-1 / 8 | 1.125A | 1.125A | Zaman Gecikmeli Sigorta | €15.11 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00