MERSEN FERRAZ CRN30 Kanada Sigortası, 250V, 30A, Yüksük Montajlı
Öğe: CH4WWH
Modeli: CRN30
İle alın Mayıs 22, Çarşamba
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 22, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kanada Sigortası |
AC Voltaj Derecesi | 250V |
gövde Malzemesi | kâğıt |
Current Rating | 30A |
Çap | 0.56 " |
Sigorta Sınıfı | H sınıfı |
uzunluk | 2" |
Montaj | Klips |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.19 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 3.02 |
Gemi genişliği (cm) | 5.23 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00