MERSEN FERRAZ D300751 Sigorta, 160A | CH4WZT PC71UD13C160D1A

MERSEN FERRAZ D300751 Sigorta, 160A

Madde: CH4WZT Model: D300751Çapraz Referans: PC71UD13C160D1A

İle alın Mayıs 20, Pazartesi

Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.55
Gemi yüksekliği (cm)6.2
Gemi uzunluğu (cm)16.61
Gemi genişliği (cm)14.2

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Ücret
MERSEN FERRAZ A300518 Sigorta, 250A | CH4UFT PC71UD13C250TF A300518Sigorta-
TEKLİF TALEBİ
MERSEN FERRAZ A300610 Sigorta, 250A | CH4UFW PC71UD13C250EF A300610Sigorta-
TEKLİF TALEBİ
MERSEN FERRAZ A300840 Sigorta, 315A | CH4UGC PC71UD13C315PA A300840Sigorta-
TEKLİF TALEBİ
MERSEN FERRAZ B300519 Sigorta, 315A | CH4WJC PC71UD13C315TF B300519Sigorta-
TEKLİF TALEBİ
MERSEN FERRAZ B300611 Sigorta, 315A | CH4WJG PC71UD13C315EF B300611Sigorta-
TEKLİF TALEBİ
MERSEN FERRAZ B300749 Sigorta, 160A | CH4WJM PC71UD13C160TF B300749Sigorta-
TEKLİF TALEBİ
MERSEN FERRAZ B301025 Sigorta, 160A | CH4WJN A130UD71TTI160 B301025Sigorta-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MERSEN FERRAZ D300751 Sigorta, 160A