MERSEN FERRAZ DCT10-H Sigorta, Hızlı Hareket Eden, 750VAC/1000 VDC, 10A, Çift Delikli Montaj
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sigorta |
AC Voltaj Derecesi | 750V |
gövde Malzemesi | GMG |
Current Rating | 10A |
Çap | 0.41 " |
Sıklık | 50 / 60 Hz |
Sigorta Sınıfı | cüce |
uzunluk | 1.56 " |
Montaj | PC Bağlantısı |
hız | Hızlı Oyunculuk |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.11 |
Gemi uzunluğu (cm) | 20.65 |
Gemi genişliği (cm) | 13 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00