MERSEN FERRAZ FEC-81-81 Sigorta Tabanı, 600V, 30A, CC Sınıfı, 1 Kutuplu, 81-81 Tek Set Vida
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sigorta Tabanı |
AC Voltaj Derecesi | 600V |
gövde Malzemesi | polietilen |
Current Rating | 30A |
Sigorta Sınıfı | CC Sınıfı |
Yükseklik | 1" |
uzunluk | 4.3 " |
Maks. Sigorta Değeri | 30A |
Kutup sayısı | 1 |
genişlik | 1" |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 17.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 11.76 |
Gemi genişliği (cm) | 5.41 |
Model | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|
FEC-11-11 | 4.3 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
FEC-11-11-BA | 5.8 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
FEC-11-21 | 4.3 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
FEC-11-21-BA | 5.8 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
FEC-11-91 | 4.3 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
FEC-11-91-BA | 5.8 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
FEC-21-21 | 4.3 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00