MERSEN FERRAZ FSPDB3C Güç Dağıtım Bloğu, 600V, 310A, 1 Kutuplu, Bakır
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Güç Dağıtım Bloğu |
AC Voltaj Derecesi | 600V |
gövde Malzemesi | Naylon |
Yükseklik | 2.53 " |
uzunluk | 3.97 " |
Kutup sayısı | 1 |
genişlik | 2.53 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.44 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.43 |
Gemi uzunluğu (cm) | 10.08 |
Gemi genişliği (cm) | 6.43 |
PLATFORM | Model | İkincil Tel Aralığı (AWG) | Amper | derinlik | genişlik | Yükseklik | + | uzunluk | Maks. Alan sayısı Amper | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPDB1A | 14 - 2 / 0 | 175 | 1.95 " | 1" | 1.95 " | Güç Dağıtım Bloğu | 2.86 " | 175 | €34.09 | ||
FSPDB2A | 14 için 2 | 175 | 2.21 " | 2.21 " | 2.21 " | Güç Dağıtım Bloğu | 3.45 " | 175 | €44.37 | ||
FSPDB3A | 14 için 8 | 310 | 2.53 " | 1.85 " | 2.53 " | Güç Dağıtım Bloğu | 3.97 " | 310 | €76.50 | ||
FSPDB4A | 6 ila 400 kcmil | 335 | 3.15 " | 1.54 " | 3.15 " | Güç Dağıtım Bloğu | 5.73 " | 335 | €62.90 | ||
FSPDB5A | 4 ila 600 kcmil | 840 | 3.15 " | 2.84 " | 3.15 " | Güç Dağıtım Bloğu | 5.71 " | 840 | €207.47 | ||
FSPDB1C | - | - | - | 1.95 " | 1.95 " | Güç Dağıtım Bloğu | 2.86 " | - | €40.94 | ||
FSPDB2C | - | - | - | 2.21 " | 2.21 " | Güç Dağıtım Bloğu | 3.45 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00