MERSEN FERRAZ GDG-V2 Gecikmeli Sigorta, 250V, 2A, 5 x 20mm Cam
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Zaman Gecikmeli Sigorta |
AC Voltaj Derecesi | 250V |
gövde Malzemesi | Cam |
Current Rating | 2A |
Çap | 0.2 " |
Sigorta Sınıfı | tamamlayıcı |
uzunluk | 3.83 " |
hız | Zaman gecikmesi |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 7.62 |
Gemi genişliği (cm) | 12.7 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00