MERSEN FERRAZ GDG1/10 Gecikmeli Sigorta, 250V, 0.1A, 5 x 20mm Cam
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Zaman Gecikmeli Sigorta |
AC Voltaj Derecesi | 250V |
gövde Malzemesi | Cam |
Current Rating | 0.1A |
Çap | 0.2 " |
Sigorta Sınıfı | tamamlayıcı |
uzunluk | 0.79 " |
Montaj | Klips |
hız | Zaman gecikmesi |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.01 |
Gemi genişliği (cm) | 0.51 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00