MERSEN FERRAZ GFN6 Zaman Gecikmeli Cüce Sigorta, 250V, 6A
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sigorta |
AC Voltaj Derecesi | 250V |
gövde Malzemesi | Çoklu Tüp |
Current Rating | 6A |
Çap | 0.41 " |
Sigorta Sınıfı | cüce |
uzunluk | 1.5 " |
Montaj | Klips |
hız | Zaman gecikmesi |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.01 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.38 |
Gemi uzunluğu (cm) | 3.81 |
Gemi genişliği (cm) | 1.04 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00