MERSEN FERRAZ GGC3/16 Sigorta, Hızlı Hareket Eden, 250V, 0.1875A, 6 x 32mm Boyut
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sigorta |
AC Voltaj Derecesi | 250V |
gövde Malzemesi | Cam |
Current Rating | 0.1875A |
Çap | 0.25 " |
Sigorta Sınıfı | tamamlayıcı |
uzunluk | 1.25 " |
Montaj | Klips |
hız | Hızlı Oyunculuk |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.02 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 3.18 |
Gemi genişliği (cm) | 0.64 |
Model | AC Voltaj Derecesi | Current Rating | Ücret | |
---|---|---|---|---|
GGC1/10 | 250V | 0.1A | €22.77 | |
GGC1/4 | 250V | 0.25A | €2.86 | |
GGC1/8 | 250V | 0.125A | €21.21 | |
GGC1-1 / 2 | 250V | 1.5A | €1.04 | |
GGC1-1 / 4 | 250V | 1.25A | €1.04 | |
GGC12 | 125V | 12A | €1.32 | |
GGC15 | 125V | 15A | €1.32 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00