MERSEN FERRAZ GGM-V1/10 Sigorta, Hızlı Hareket Eden, 250V, 0.1A, 5 x 20mm Ebat
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sigorta |
AC Voltaj Derecesi | 250V |
gövde Malzemesi | Cam |
Current Rating | 0.1A |
Çap | 0.2 " |
Sigorta Sınıfı | tamamlayıcı |
uzunluk | 3.83 " |
hız | Hızlı Oyunculuk |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 7.62 |
Gemi genişliği (cm) | 12.7 |
Model | AC Voltaj Derecesi | Current Rating | Ücret | |
---|---|---|---|---|
GGM-V1 | 250V | 1A | - | TEKLİF TALEBİ
|
GGM-V1/16 | 250V | 0.063A | - | TEKLİF TALEBİ
|
GGM-V1/2 | 250V | 0.5A | - | TEKLİF TALEBİ
|
GGM-V1/4 | 250V | 0.25A | - | TEKLİF TALEBİ
|
GGM-V1/8 | 250V | 0.125A | - | TEKLİF TALEBİ
|
GGM-V1-1/2 | 250V | 1.5A | - | TEKLİF TALEBİ
|
GGM-V1-1/4 | 250V | 1.25A | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00