MERSEN FERRAZ GGX7 Sigorta, Hızlı Hareket Eden, 125V, 7A, 1/4 x 1 İnç Boyut
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sigorta |
AC Voltaj Derecesi | 125V |
gövde Malzemesi | Seramik |
Current Rating | 7A |
Çap | 0.25 " |
Sigorta Sınıfı | tamamlayıcı |
uzunluk | 1" |
Montaj | Klips |
hız | Hızlı Oyunculuk |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.02 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 0.64 |
Model | AC Voltaj Derecesi | Current Rating | hız | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
GGX1 | 250V | 1A | Hızlı Oyunculuk | €1.32 | |
GGX1/2 | 250V | 0.5A | Hızlı Oyunculuk | €1.60 | |
GGX10 | 32V | 10A | Hızlı Oyunculuk | - | TEKLİF TALEBİ
|
GGX1-1 / 2 | 250V | 1.5A | Hızlı Oyunculuk | €1.32 | |
GGX1-1 / 4 | 250V | 1.25A | Hızlı Oyunculuk | €1.32 | |
GGX12 | 32V | 12A | Hızlı Oyunculuk | €1.32 | |
GGX15 | 32V | 15A | Hızlı Oyunculuk | €1.32 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00