MERSEN FERRAZ GSA-V30 Gecikmeli Sigorta, 125V, 30A, 6 x 32mm Ebat
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Zaman Gecikmeli Sigorta |
AC Voltaj Derecesi | 125V |
gövde Malzemesi | Seramik |
Current Rating | 30A |
Çap | 0.25 " |
Sigorta Sınıfı | tamamlayıcı |
uzunluk | 4.25 " |
hız | Zaman gecikmesi |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.38 |
Gemi uzunluğu (cm) | 7.62 |
Gemi genişliği (cm) | 12.7 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00