MERSEN FERRAZ GSC-V3/10 Sigorta, Zaman Gecikmeli, 250V, 0.3A, 5 x 20mm Boyut
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Zaman Gecikmeli Sigorta |
AC Voltaj Derecesi | 250V |
gövde Malzemesi | Cam / Seramik |
Current Rating | 0.3A |
Çap | 0.2 " |
Sigorta Sınıfı | tamamlayıcı |
uzunluk | 3.83 " |
hız | Zaman gecikmesi |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 7.62 |
Gemi genişliği (cm) | 12.7 |
Model | Current Rating | Ücret | |
---|---|---|---|
GSC-V1 | 1A | - | TEKLİF TALEBİ
|
GSC-V1/10 | 0.1A | - | TEKLİF TALEBİ
|
GSC-V1/2 | 0.5A | - | TEKLİF TALEBİ
|
GSC-V1/4 | 0.25A | - | TEKLİF TALEBİ
|
GSC-V1/8 | 0.125A | - | TEKLİF TALEBİ
|
GSC-V1-1/2 | 1.5A | - | TEKLİF TALEBİ
|
GSC-V1-1/4 | 1.25A | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00