MERSEN FERRAZ GSL30 Fişli Sigorta, Zaman Gecikmeli, 125V, 30A, Vidalı
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Fiş Sigorta |
AC Voltaj Derecesi | 125V |
gövde Malzemesi | Cam |
Current Rating | 30A |
Çap | 1.13 " |
Sigorta Sınıfı | fiş |
uzunluk | 1.29 " |
Montaj | vida |
hız | Zaman gecikmesi |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.11 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.87 |
Gemi uzunluğu (cm) | 3.51 |
Gemi genişliği (cm) | 5.87 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00