MERSEN FERRAZ HSJ175 Sigorta, Yüksek Hızlı, J Sınıfı, 600V, 175A
Madde: CH4YZV
Modeli: HSJ175Çapraz Referans: HSJ60
İle alın Mayıs 21, Salı
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 21, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sigorta |
AC Voltaj Derecesi | 600V |
gövde Malzemesi | GMG |
Current Rating | 175A |
Çap | 1.62 " |
Sigorta Sınıfı | Sınıf J |
uzunluk | 5.75 " |
Montaj | Klips |
hız | Yüksek Hızlı |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.36 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 4.29 |
Gemi genişliği (cm) | 4.29 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00