MERSEN FERRAZ MPDB67250 Güç Dağıtım Kutusu, Ara, 1000V, 310A, Toplayıcı, Alüminyum
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Güç Dağıtım Bloğu |
AC Voltaj Derecesi | 1000V |
gövde Malzemesi | GFPC |
Yükseklik | 3.25 " |
uzunluk | 3.08 " |
Kutup sayısı | engerek |
Ürün Veri Sayfası | mersen-ferraz-mpdb67013.pdf |
genişlik | 1.72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.72 |
Gemi yüksekliği (cm) | 8.26 |
Gemi uzunluğu (cm) | 7.82 |
Gemi genişliği (cm) | 13.41 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00