MERSEN FERRAZ MPDB67632 Güç Dağıtım Kutusu, Orta, 1000V, 310A, 2 Kutuplu, Alüminyum
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Güç Dağıtım Bloğu |
AC Voltaj Derecesi | 1000V |
gövde Malzemesi | GFPC |
Yükseklik | 3.25 " |
uzunluk | 3.08 " |
Kutup sayısı | 2 Pole |
Ürün Veri Sayfası | mersen-ferraz-mpdb67013.pdf |
genişlik | 3.57 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.72 |
Gemi yüksekliği (cm) | 8.26 |
Gemi uzunluğu (cm) | 7.82 |
Gemi genişliği (cm) | 13.41 |
Model | gövde Malzemesi | uzunluk | Maks. Alan sayısı Amper | Kutup sayısı | İkincil Bağlantı / Kutup | İkincil Tel Aralığı (AWG) | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPDB67001 | GFPC | 5" | 310 | 1 | 1 | 6 AWG - 350 MCM | 1.85 " | €65.01 | |
MPDB67002 | GFPC | 5" | 310 | 2 | 1 | 6 AWG - 350 MCM | 3.57 " | €88.97 | |
MPDB67003 | GFPC | 5" | 310 | 3 | 1 | 6 AWG - 350 MCM | 5.28 " | €121.14 | |
MPDB67491 | GFPC | 5" | 380 | 1 | 18 | 14 ila 10 AWG | 1.85 " | €101.30 | |
MPDB67492 | GFPC | 5" | 380 | 2 | 18 | 14 ila 10 AWG | 3.57 " | €127.12 | |
MPDB67493 | GFPC | 5" | 380 | 3 | 18 | 14 ila 10 AWG | 5.28 " | €193.20 | |
MPDB67511 | GFPC | 5" | 350 | 1 | 6 | 14 ila 2 AWG | 1.85 " | €68.11 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00