MERSEN FERRAZ OT110 Sigorta, Hızlı Hareket Eden, K5 Sınıfı, 250V, 110A
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sigorta |
AC Voltaj Derecesi | 250V |
gövde Malzemesi | Çoklu Tüp |
Current Rating | 110A |
Çap | 1.56 " |
Sigorta Sınıfı | Sınıf K5 |
uzunluk | 7.13 " |
Montaj | Klips |
hız | Hızlı Oyunculuk |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.36 |
Gemi yüksekliği (cm) | 18.57 |
Gemi uzunluğu (cm) | 3.96 |
Gemi genişliği (cm) | 3.96 |
PLATFORM | Model | Amper | gövde Malzemesi | Current Rating | Çap | uzunluk | hız | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OT1 | 1A | kâğıt | 1A | 0.56 " | 2" | Hızlı Oyunculuk | - | TEKLİF TALEBİ
| |
OT10 | 10A | kâğıt | 10A | 0.56 " | 2" | Hızlı Oyunculuk | €9.09 | ||
OT100 | 100A | Çoklu Tüp | 100A | 1.06 " | 5.88 " | Hızlı Oyunculuk | €37.51 | ||
OT12 | 12A | kâğıt | 12A | 0.56 " | 2" | Hızlı Oyunculuk | €9.72 | ||
OT125 | 125A | Çoklu Tüp | 125A | 1.56 " | 7.13 " | Hızlı Oyunculuk | €44.37 | ||
OT15 | 15A | kâğıt | 15A | 0.56 " | 2" | Hızlı Oyunculuk | €9.09 | ||
OT150 | 150A | Çoklu Tüp | 150A | 1.56 " | 7.13 " | Hızlı Oyunculuk | €44.37 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00