MERSEN FERRAZ OTS400 Sigorta, Hızlı Hareket Eden, 600VAC, 400A, 1 Kutuplu
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sigorta |
AC Voltaj Derecesi | 600V |
Amper | 400A |
gövde Malzemesi | Çoklu Tüp |
Current Rating | 400A |
Çap | 2.56 " |
çerçeve Tipi | OTS |
Sigorta Sınıfı | Sınıf K5 |
uzunluk | 11.63 " |
Montaj | Klips |
Kutup sayısı | 1 |
hız | Hızlı Oyunculuk |
Gerilim | 600V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.67 |
Gemi yüksekliği (cm) | 29.85 |
Gemi uzunluğu (cm) | 6.65 |
Gemi genişliği (cm) | 6.65 |
PLATFORM | Model | Amper | gövde Malzemesi | Current Rating | Çap | uzunluk | hız | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTS1 | 1A | kâğıt | 1A | 0.81 " | 5" | Hızlı Oyunculuk | €12.66 | ||
OTS10 | 10A | - | - | - | - | - | €12.66 | ||
OTS100 | 100A | Çoklu Tüp | 100A | 1.31 " | 7.88 " | Hızlı Oyunculuk | €36.53 | ||
OTS12 | 12A | kâğıt | 12A | 0.81 " | 5" | Hızlı Oyunculuk | - | TEKLİF TALEBİ
| |
OTS125 | 125A | Çoklu Tüp | 125A | 1.81 " | 9.63 " | Hızlı Oyunculuk | €114.79 | ||
OTS15 | 15A | - | - | - | - | - | €12.31 | ||
OTS150 | 150A | Çoklu Tüp | 150A | 1.81 " | 9.63 " | Hızlı Oyunculuk | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00