MERSEN FERRAZ PCF4-S PC Montajlı Sigorta, Hızlı Hareket Eden, 600V, 4A
Madde: CH6AWR
Modeli: PCF4-S
İle alın Mayıs 22, Çarşamba
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 22, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sigorta |
AC Voltaj Derecesi | 600V |
gövde Malzemesi | GMG |
Current Rating | 4A |
Çap | 0.41 " |
Sıklık | 50 / 60 Hz |
Sigorta Sınıfı | cüce |
uzunluk | 2.38 " |
Montaj | PC Bağlantısı |
hız | Hızlı Oyunculuk |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.42 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.65 |
Gemi uzunluğu (cm) | 14.27 |
Gemi genişliği (cm) | 12.7 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00