MERSEN FERRAZ RFS10 Sigorta, Hızlı Hareket Eden, 600V, 10A, H Sınıfı
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sigorta |
AC Voltaj Derecesi | 600V |
gövde Malzemesi | FWGE |
Current Rating | 10A |
Çap | 0.81 " |
Sıklık | 50 / 60 Hz |
Sigorta Sınıfı | H sınıfı |
uzunluk | 5" |
Montaj | Klips |
hız | Hızlı Oyunculuk |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.81 |
Gemi yüksekliği (cm) | 13 |
Gemi uzunluğu (cm) | 4.45 |
Gemi genişliği (cm) | 10.46 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00