MERSEN FERRAZ SBS25 Hızlı Hareket Eden Küçük Sigorta, 600VAC, 25A, 1 Kutuplu
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sigorta |
AC Voltaj Derecesi | 600V |
Amper | 25A |
gövde Malzemesi | GMG |
Current Rating | 25A |
Çap | 0.41 " |
çerçeve Tipi | sbs-sme.eu. |
Sigorta Sınıfı | cüce |
uzunluk | 1.38 " |
Montaj | Klips |
Kutup sayısı | 1 |
hız | Hızlı Oyunculuk |
Gerilim | 600V |
Gerilim türü | AC |
Gemi uzunluğu (cm) | 3.51 |
Gemi genişliği (cm) | 1.04 |
PLATFORM | Model | Amper | Current Rating | hız | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
SBS1 | 1A | 1A | Hızlı Oyunculuk | €15.60 | ||
SBS10 | 10A | 10A | Hızlı Oyunculuk | - | TEKLİF TALEBİ
| |
SBS1-1 / 2 | 1.5A | 1.5A | Hızlı Oyunculuk | €10.49 | ||
SBS12 | 12A | 12A | Hızlı Oyunculuk | - | TEKLİF TALEBİ
| |
SBS15 | 15A | 15A | Hızlı Oyunculuk | €15.60 | ||
SBS1-6 / 10 | 1.6A | 1.6A | Hızlı Oyunculuk | €10.49 | ||
SBS1-8 / 10 | 1.8A | 1.8A | Hızlı Oyunculuk | €10.49 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00