MERSEN FERRAZ TR25R-3PK Gecikmeli Sigorta, 250V, 25A, RK5 Sınıfı, 3'lü
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Zaman Gecikmeli Sigorta |
AC Voltaj Derecesi | 250V |
gövde Malzemesi | Çoklu Tüp |
Current Rating | 25A |
Çap | 0.56 " |
Sıklık | 50 / 60 Hz |
Sigorta Sınıfı | Sınıf RK5 |
uzunluk | 2" |
Montaj | Klips |
hız | Zaman gecikmesi |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.07 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 6.73 |
Gemi genişliği (cm) | 4.75 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00