MERSEN FERRAZ TR35R-3PK Gecikmeli Sigorta, 250V, 35A, RK5 Sınıfı, 3'lü
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Zaman Gecikmeli Sigorta |
AC Voltaj Derecesi | 250V |
gövde Malzemesi | Çoklu Tüp |
Current Rating | 35A |
Çap | 0.81 " |
Sıklık | 50 / 60 Hz |
Sigorta Sınıfı | Sınıf RK5 |
uzunluk | 3" |
Montaj | Klips |
hız | Zaman gecikmesi |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.19 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.91 |
Gemi uzunluğu (cm) | 10.29 |
Gemi genişliği (cm) | 6.83 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00