MERSEN FERRAZ TRM3/10 Zaman Gecikmeli Sigorta, Mini, 250V, 0.3A, 1 Kutuplu
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Zaman Gecikmeli Sigorta |
AC Voltaj Derecesi | 250V |
Amper | 0.3A |
gövde Malzemesi | GMG |
Current Rating | 0.3A |
Çap | 0.41 " |
çerçeve Tipi | TRM |
Sigorta Sınıfı | cüce |
uzunluk | 1.5 " |
Montaj | Klips |
Kutup sayısı | 1 |
hız | Zaman gecikmesi |
Gerilim | 250V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.01 |
Gemi uzunluğu (cm) | 3.81 |
Gemi genişliği (cm) | 1.04 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00