MERSEN FERRAZ TRS3-2/10RDC Gecikmeli Sigorta, 300V, 3.2A, Sınıf RK5
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Zaman Gecikmeli Sigorta |
gövde Malzemesi | GMG |
Current Rating | 3.2A |
Çap | 0.81 " |
Sigorta Sınıfı | Sınıf RK5 |
uzunluk | 5" |
Montaj | Klips |
hız | Zaman gecikmesi |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.45 |
Gemi uzunluğu (cm) | 13 |
Gemi genişliği (cm) | 10.46 |
PLATFORM | Model | Current Rating | Çap | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
TRS1/10RDC | 0.1A | 0.81 " | 5" | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TRS1/2RDC | 0.5A | 0.81 " | 5" | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TRS100RDC | 100A | 1.31 " | 7.88 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TRS10RDC | 10A | 0.81 " | 5" | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TRS1-1/4RDC | 1.25A | 0.81 " | 5" | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TRS1-1/8RDC | 1.125A | 0.81 " | 5" | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TRS125RDC | 125A | 1.81 " | 9.63 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00