MERSEN FERRAZ TRS50R-3PK Gecikmeli Sigorta, 600V, 50A, Class RK5, 3Pk
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Zaman Gecikmeli Sigorta |
AC Voltaj Derecesi | 600V |
gövde Malzemesi | Çoklu Tüp |
Current Rating | 50A |
Çap | 1.06 " |
Sıklık | 50 / 60 Hz |
Sigorta Sınıfı | Sınıf RK5 |
uzunluk | 5.5 " |
Montaj | Klips |
hız | Zaman gecikmesi |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.18 |
Gemi uzunluğu (cm) | 14.61 |
Gemi genişliği (cm) | 8.89 |
PLATFORM | Model | Amper | Current Rating | Çap | + | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRS110R | 110A | - | - | Sigorta | - | €94.70 | ||
TRS125R | 125A | 125A | 1.81 " | Sigorta | 9.63 " | €94.70 | ||
TRS12R | 12A | - | - | Sigorta | - | €19.03 | ||
TRS15 / 100R | 0.15A | 0.15A | 0.81 " | Zaman Gecikmeli Sigorta | 5" | €19.66 | ||
TRS150R | 150A | - | - | Sigorta | - | €94.70 | ||
TRS3 / 10R | 0.3A | 0.3A | 0.81 " | Zaman Gecikmeli Sigorta | 5" | €20.71 | ||
TRS300R | 300A | - | - | Sigorta | - | €208.31 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00