MERSEN FERRAZ USGM3IN Sigorta Tutucu, Cüce, 600V, 30A, 3 Kutuplu
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sigorta Tutacağı |
AC Voltaj Derecesi | 600V |
gövde Malzemesi | Poliamid |
Current Rating | 30A |
Sigorta Sınıfı | cüce |
Yükseklik | 2.17 " |
uzunluk | 4.13 " |
Maks. Sigorta Değeri | 30A |
Kutup sayısı | 3 Pole |
genişlik | 2.04 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.81 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.99 |
Gemi uzunluğu (cm) | 22.23 |
Gemi genişliği (cm) | 11.43 |
PLATFORM | Model | AC Voltaj Derecesi | Current Rating | Kutup sayısı | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USGM1 | 750V | 30A | 1 Pole | 0.68 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
USGM1HEL | - | 32A | 1 Pole | 0.68 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
USGM1I | 600V | 30A | 1 Pole | 0.68 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
USGM1I-DC24 | - | 30A | 1 Pole | 0.68 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
USGM1IHEL | - | 32A | 1 Pole | 0.68 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
USGM2 | 750V | 30A | 2 Pole | 1.36 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
USGM2I | 600V | 30A | 2 Pole | 1.36 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00