METALTECH I-BMSGR Korkuluk İskele Çelik
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Korkuluk İskele |
Bitiş | Emaye |
Yükleme kapasitesi | 2000 lb |
Malzeme | Çelik, Alüminyum, Ahşap |
Genel Derinlik | 29.25 " |
Toplam yükseklik | 3 '6 " |
toplam Genişlik | 69 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 24.98 |
Gemi yüksekliği (cm) | 9.25 |
Gemi uzunluğu (cm) | 180.85 |
Gemi genişliği (cm) | 110.21 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00