METALTECH I-CISC İskele Kulesi 74-3/4 İnç Uzunluk x 29-3/4 İnç Genişlik x 75 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İskele Kulesi |
Tekerlek Çapı | 5" |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
uzunluk | 74.75 " |
Yükleme kapasitesi | 1000 lb |
Malzeme | Çelik |
Toplam yükseklik | 75 " |
Platform Yüksekliği | 27 - 71 1/4 " |
Platform Uzunluğu | 74.75 " |
Platform Genişliği | 29.75 " |
genişlik | 29.75 " |
Çalışma Yüksekliği | 27 "- 71-1 / 4" |
Gemi ağırlığı (kg) | 57.61 |
Gemi yüksekliği (cm) | 13.97 |
Gemi uzunluğu (cm) | 190.5 |
Gemi genişliği (cm) | 77.47 |
HS kodu | 7308400000 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00