METALTECH I-CISO4 Payanda Kiti Çelik Toz Boya
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Payanda Kiti |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Malzeme | Çelik |
Taraf Sayısı | 0 |
Toplam yükseklik | 4.25 " |
Uzunluk | 24.25 " |
toplam Genişlik | 16.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 16.54 |
Gemi yüksekliği (cm) | 12.7 |
Gemi uzunluğu (cm) | 62.23 |
Gemi genişliği (cm) | 43.18 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00