METALTECH M-BAA10 Bağlama Çubuğu 10-7/32 Ayak Uzunluğu Alüminyum Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bağlantı Çubuğu |
Bitiş | eloksallı Alüminyum |
Malzeme | Alüminyum / Çelik |
Taraf Sayısı | 0 |
Toplam yükseklik | 7.5 " |
Uzunluk | 10ft. |
toplam Genişlik | 5" |
Gemi ağırlığı (kg) | 14.79 |
Gemi yüksekliği (cm) | 19.05 |
Gemi uzunluğu (cm) | 311.79 |
Gemi genişliği (cm) | 12.7 |
Menşe Ülkesi | CA |
PLATFORM | Model | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|
M-BAA07 | 7 '3 " | €468.34 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00