METALTECH M-MC4884 İskele Çapraz Bağlantısı 84 İnç Uzunluk x 2 İnç Genişlik x 48 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İskele Crossbrace |
Bitiş | Galvanize |
Malzeme | Çelik |
Taraf Sayısı | 0 |
Toplam yükseklik | 48 " |
Uzunluk | 7ft. |
toplam Genişlik | 2" |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.54 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 251.21 |
Gemi genişliği (cm) | 3.81 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00