METALTECH M-MFT5710-A İskele Kulesi 5-3/4 Ayak Boyu Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İskele Kulesi |
Bitiş | Mavi Toz Boya |
Yükleme kapasitesi | 1000 lb |
Malzeme | Çelik |
Maks. Alan sayısı Çalışma Yüksekliği (In.) | 16 ft. |
Genel Derinlik | 93.5 " |
Toplam yükseklik | 14ft. |
toplam Genişlik | 69 " |
Platform Derinliği | 57 " |
Platform Yüksekliği | 10ft. |
Platform Genişliği | 84 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 203.85 |
Gemi yüksekliği (cm) | 24.13 |
Gemi uzunluğu (cm) | 251.46 |
Gemi genişliği (cm) | 157.48 |
Menşe Ülkesi | CA |
PLATFORM | Model | Platform Yüksekliği | Tekerlek Çapı | Bitiş | Platform Genişliği | Yükleme kapasitesi | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I-TCISC | 12ft. | 5" | Sarı Emaye | 75 " | 500 lb | 58.5 " | 15 '3 " | 72 " | €2,353.01 | TEKLİF TALEBİ
| |
M-MRT5710-A | 10ft. | 8" | Mavi Toz Boya | 84 " | 1000 lb | 93.5 " | 14 '6 " | 60 " | €2,178.13 | TEKLİF TALEBİ
| |
I-T3CISC | 18ft. | 5" | Sarı Emaye | 75 " | 690 lb | 122 " | 20 '5 " | 72 " | €2,897.12 | TEKLİF TALEBİ
| |
I-IMCNT | 4ft. | 4" | Emaye | 46 " | 1000 lb | 22.5 " | 4 '3 " | 60 " | €346.34 | ||
I-IMIS | 5ft. | 5" | Emaye | 48 " | 1000 lb | 31.25 " | 6 '3 " | 75 " | €489.90 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00