METALTECH M-MPP719 Tek Kişilik İskele Kademesi 87 İnç Uzunluk x 19 İnç Genişlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tek Kişilik İskele Aşaması |
Yükseklik | 4" |
uzunluk | 87 " |
Yükleme kapasitesi | 75 lb./ft kare |
Malzeme | Kontrplak / Çelik / Alüminyum |
genişlik | 19 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 15.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 220.98 |
Gemi genişliği (cm) | 48.26 |
HS kodu | 7616995090 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00