METRO 1472NC Tel Raf 14x72 inç Krom Kaplama - 4'lü Paket
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tel Rafı |
Ayarlama Tipi | Bölünmüş Kol |
Kapasite | 600 lb |
Renk | Gümüş |
derinlik | 14 " |
Bitiş | krom |
Malzeme | Çelik |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 28.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 18.42 |
Gemi uzunluğu (cm) | 183.52 |
Gemi genişliği (cm) | 36.2 |
HS kodu | 9403908020 |
Menşe Ülkesi | MX |
Model | Kapasite | derinlik | Bitiş | Malzeme | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1424NC | 800 lb | 14 " | krom | Çelik | 24 " | €270.43 | |
1430NC | 800 lb | 14 " | krom | Çelik | 30 " | €292.27 | |
1436NC | 800 lb | 14 " | krom | Çelik | 36 " | €305.94 | |
1442NC | 800 lb | 14 " | krom | Çelik | 42 " | €326.66 | |
1448NC | 800 lb | 14 " | krom | Çelik | 48 " | €352.45 | |
1460NC | 600 lb | 14 " | krom | Çelik | 60 " | €315.59 | |
1824NC | 800 lb | 24 " | krom | Çelik | 18 " | €325.16 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00