Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

METRO 1830N-DCH Wire Shelf 18 x 30 inch Copper Hammertone | AB6PMV 22A097

METRO 1830N-DCH Tel Raf 18 x 30 inç Bakır Hammertone

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6PMV Modeli: 1830N-DCHÇapraz Referans: 22A097

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€81.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tel Rafı
Ayarlama TipiBölünmüş Kol
Kapasite800 lb
RenkBakır Hammertone
derinlik18 "
BitişEpoksi
MalzemeÇelik
genişlik30 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.71
Gemi yüksekliği (cm)4.78
Gemi uzunluğu (cm)76.84
Gemi genişliği (cm)46.36
HS kodu9403908020
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasiteRenkderinlikMalzemegenişlikÜcret
METRO 1836NBL Tel Raf 1-1/8 Y x 18 G x 36 İnç D PK5 | AA8ZYY 1BEV4 1836NBL800 lbSiyah18 "Paslanmaz çelik36 "€418.56
METRO 1848NBL Tel Raf 1-1 / 8 Y x 18 G x 48 İnç D PK5 | AA8ZYZ 1BEV5 1848NBL800 lbSiyah18 "Çelik48 "€485.42
METRO 1860NBL Tel Raf 1-1 / 8 Y x 18 G x 60 İnç D PK5 | AA8ZZA 1BEV6 1860NBL600 lbSiyah18 "Çelik60 "€566.79
METRO 1872NBL Tel Raf 1-1 / 8 Y x 18 G x 72 İnç D PK5 | AA8ZZB 1BEV7 1872NBL600 lbSiyah18 "Çelik72 "€639.50
TEKLİF TALEBİ
METRO 2436NBL Tel Raf 1-1 / 8 Y x 24 G x 36 İnç D PK5 | AA8ZZC 1BEV8 2436NBL800 lbSiyah24 "Çelik36 "€514.49
METRO 2448NBL Tel Raf 1-1 / 8 Y x 24 G x 48 İnç D PK5 | AA8ZZD 1BEV9 2448NBL800 lbSiyah24 "Çelik48 "€630.75
METRO 2460NBL Tel Raf 1-1 / 8 Y x 24 G x 60 İnç D PK5 | AA8ZZE 1BEW1 2460NBL600 lbSiyah24 "Çelik60 "€664.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

METRO 1830N-DCH Tel Raf 18 x 30 inç Bakır Hammertone
€81.06 / Adet