METRO 1860FS Katı Raf 18x60 inç Paslanmaz Çelik
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Katı Raf |
Ayarlama Tipi | Bölünmüş Kol |
Kapasite | 600 lb |
Renk | Gümüş |
derinlik | 18 " |
Bitiş | Doğal (Madenden) |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
genişlik | 60 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 10.89 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 153.04 |
Gemi genişliği (cm) | 46.36 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Kapasite | derinlik | Bitiş | Malzeme | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1836FS | 800 lb | 18 " | Doğal (Madenden) | Paslanmaz çelik | 36 " | €1,458.69 | |
1848FS | 800 lb | 18 " | Doğal (Madenden) | Paslanmaz çelik | 48 " | €1,808.40 | |
1860FS | 600 lb | 18 " | Doğal (Madenden) | Paslanmaz çelik | 60 " | €2,391.86 | |
1424FG | 800 lb | 14 " | Galvanize | Çelik | 24 " | €404.25 | |
1430FG | 800 lb | 14 " | Galvanize | Çelik | 30 " | €438.38 | |
1436FG | 800 lb | 14 " | Galvanize | Çelik | 36 " | €420.00 | |
1442FG | 800 lb | 14 " | Galvanize | Çelik | 42 " | €480.38 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00