Metro 1ws18k3 | Raf Destek Braketi 1-7/16 X 20-5/8 X 7-7/16 | 9nzh4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

METRO 1WS18K3 Raf Destek Braketi 1-7 / 16 x 20-5 / 8 x 7-7 / 16 | AF4XVG 9NZH4

METRO 1WS18K3 Raf Destek Braketi 1-7/16 x 20-5/8 x 7-7/16

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF4XVG Modeli: 1WS18K3Çapraz Referans: 9NZH4
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
€45.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Raf Destek Braketi-Duvar / Direk Montajı
RenkYeşil
derinlik20.625 "
BitişMicroban ile Metroseal 3 Yeşil Epoksi
Yükseklik7.437 "
MalzemeÇelik
Raf Kapasitesi250 lb
genişlik1.437 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.86
Gemi yüksekliği (cm)3.18
Gemi uzunluğu (cm)53.34
Gemi genişliği (cm)19.05
HS kodu9403200020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikgenişlikÜcret
METRO 2WS18K3 Raf Destek Braketi 2-1 / 4 x 20-5 / 8 x 7-7 / 16 | AF4EMU 8TT91 2WS18K320.625 "2.25 "€71.32
METRO 2WS14K3 Raf Destek Braketi 2-1 / 4 x 16-5 / 8 x 7-7 / 16 | AF4GLG 8VYF8 2WS14K316.625 "2.25 "€91.64
METRO 1WS14K3 Raf Destek Braketi 1-7 / 16 x 16-5 / 8 x 7-7 / 16 | AF4MBZ 9ARJ8 1WS14K316.625 "1.437 "€44.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

METRO 1WS18K3 Raf Destek Braketi 1-7/16 x 20-5/8 x 7-7/16
€45.86 / Adet