METRO 2448QBR Tel Raf 24x48 inç Çinko
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tel Rafı |
Ayarlama Tipi | Raf Klipsi |
Kapasite | 300 lb |
Renk | Gümüş |
derinlik | 24 " |
Bitiş | Kromat Çinko |
Malzeme | Çelik |
genişlik | 48 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.58 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.92 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
HS kodu | 9403908020 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Kapasite | Renk | derinlik | Bitiş | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDM1436QBR | 250 lb | Gümüş | 14 " | Kromat Çinko | 36 " | €94.43 | |
HDM1448QBR | 250 lb | Gümüş | 14 " | Kromat Çinko | 48 " | €106.24 | |
HDM1836QBR | 250 lb | Gümüş | 18 " | Kromat Çinko | 36 " | €104.73 | |
HDM1848QBR | 250 lb | Gümüş | 18 " | Kromat Çinko | 48 " | €121.70 | |
HDM2136QBR | 250 lb | Gümüş | 21 " | Kromat Çinko | 36 " | €116.54 | |
HDM2148QBR | 250 lb | Gümüş | 21 " | Kromat Çinko | 48 " | €132.66 | |
HDM2436QBR | 250 lb | Gümüş | 24 " | Kromat Çinko | 36 " | €123.13 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00