<span Class='notranslate'>Metro </span> 2460fs | Solid Shelf 1-1/4h X 24w X 60 In.d - Pk5 | 1bex1 | Raptor Supplies Türkiye
METRO 2460FS Katı Raf 1-1/4Y x 24G x 60 inçD - 5'li paket | AA8ZZM 1BEX1

METRO 2460FS Düz Raf 1-1/4Y x 24G x 60 inç D - 5'li paket

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA8ZZM Modeli: 2460FSÇapraz Referans: 1BEX1

İle alın Mayıs 6, Pazartesi

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€2,531.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Katı Raf
Ayarlama TipiBölünmüş Kol
Kapasite600 lb
RenkGümüş
derinlik24 "
BitişDoğal (Madenden)
MalzemePaslanmaz çelik
genişlik60 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 56.7
Gemi yüksekliği (cm)20.32
Gemi uzunluğu (cm)157.48
Gemi genişliği (cm)63.5
HS kodu9403200020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasitegenişlikÜcret
METRO 2436FS Katı Raf 1-1/4Y x 24G x 36 inç D PK5 | AA8ZZK 1BEW8 2436FS800 lb36 "€1,839.11
METRO 2448FS Katı Raf 1-1/4Y x 24G x 48 inç D PK5 | AA8ZZL 1BEW9 2448FS800 lb48 "€2,369.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

METRO 2460FS Düz Raf 1-1/4Y x 24G x 60 inç D - 5'li paket
€2,531.22 / Adet