METRO 3672NS Tel Raf 1-1/8y x 72g x 36 In.d - 5'li Paket
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tel Rafı |
Ayarlama Tipi | Bölünmüş Kol |
Kapasite | 600 lb |
Renk | Gümüş |
derinlik | 36 " |
Bitiş | Epoksi |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 81 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 184.15 |
Gemi genişliği (cm) | 94.74 |
HS kodu | 9403908020 |
Menşe Ülkesi | MX |
Model | Kapasite | derinlik | Bitiş | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
1836NS | 800 lb | 18 " | Doğal (Madenden) | 36 " | €1,477.39 | |
1848NS | 800 lb | 18 " | Doğal (Madenden) | 48 " | €1,797.89 | |
1860NS | 600 lb | 18 " | Doğal (Madenden) | 60 " | €2,262.28 | |
1872NS | 600 lb | 18 " | Doğal (Madenden) | 72 " | €2,712.83 | TEKLİF TALEBİ
|
2436NS | 800 lb | 24 " | Doğal (Madenden) | 36 " | €1,769.76 | |
2448NS | 800 lb | 24 " | Doğal (Madenden) | 48 " | €2,039.44 | |
2460NS | 600 lb | 24 " | Doğal (Madenden) | 60 " | €2,191.88 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00