Metro 5MP | Döner Kök Tekeri 5" 300 Lb Poliüretan | 2eng7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

METRO 5MP Döner Gövdeli Teker 5 300 lb Poliüretan | AB9QBR 2ENG7

METRO 5MP Döner Gövdeli Teker 5" 300 lb Poliüretan

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9QBR Modeli: 5MPÇapraz Referans: 2ENG7
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
€70.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Mil Tekeri
Tekerlek Freni DahilYok hayır
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı300 ila 999 lb.
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutEvet
Tekerlek MalzemesiPoliüretan
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiGri
Çekirdek malzemepolietilen
Çerçeve FinishÇinko kaplamalı
Yük katsayısı300 lb
İşaretleme olmayanEvet
Tekerlek Sayısı1
Toplam yükseklik6 3 / 32 "
kablo kanalıÇift Bilya Sertleştirilmiş
Kök Dia.53 / 64 "
Kök uzunluğu2.187 "
Kök TipiSürtünme Halkası
Sıcaklık. menzil-30 Derece ila 180 Derece F
Tekerlek Rulmanlarıtop
Tekerlek RengiGri
Tekerlek çapı5"
Tekerlek MalzemesiPoliüretan
Tekerlek Genişliği1.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.13
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu8302200000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelToplam yükseklikÜcret
METRO 5MDA Döner Gövdeli Teker Yüksekliği 5" Halka Tamponlu | AB6ANH 20W852 5MDA5"€45.61
METRO 5MDXA Döner Gövdeli Teker H 5 İnç Donut Tamponlu | AB6ANM 20W857 5MDXA5"€45.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

METRO 5MP Döner Gövdeli Teker 5" 300 lb Poliüretan
€70.59 / Adet