Metro 5mpb | Frenli Döner Kök Teker 5 İnç 300 Lb | 2eng6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

METRO 5MPB Frenli Döner Gövdeli Teker 5 İnç 300 lb | AB9QBQ 2ENG6

METRO 5MPB Frenli Döner Gövdeli Teker 5 İnç 300 lb

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9QBQ Modeli: 5MPBÇapraz Referans: 2ENG6
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
€72.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Frenli Döner Mil Tekeri
fren TipiYan
Tekerlek Freni DahilEvet
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı300 ila 999 lb.
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutEvet
Tekerlek MalzemesiPoliüretan
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiGri
Çekirdek malzemepolietilen
Çerçeve FinishÇinko kaplamalı
Yük katsayısı300 lb
İşaretleme olmayanEvet
Tekerlek Sayısı1
Toplam yükseklik6 3 / 32 "
kablo kanalıÇift Bilya Sertleştirilmiş
Kök Dia.53 / 64 "
Kök uzunluğu2.187 "
Kök TipiSürtünme Halkası
Sıcaklık. menzil-30 Derece ila 180 Derece F
Tekerlek Rulmanlarıtop
Tekerlek RengiGri
Tekerlek çapı5"
Tekerlek MalzemesiPoliüretan
Tekerlek Genişliği1.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.1
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu8302200000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTekerlek RulmanlarıTekerlek Yükü Değerlendirme AralığıTekerlek MalzemesiTekerlek RengiTekerlek MalzemesiTekerlek GenişliğiÇekirdek RengiYük katsayısıÜcret
METRO 5MDBA Döner Gövdeli Teker, Frenli Yükseklik 5" | AB6ANJ 20W853 5MDBA--------€55.01
METRO 5MDBXA 5 inç Fren Yüksekliğine Sahip Döner Gövdeli Teker | AB6ANK 20W854 5MDBXA--------€54.61
METRO 5MB Frenli Döner Gövdeli Teker 5 İnç 200 Lb | AE2TTE 4ZJ37 5MBSinterlenmiş Çelik0 ila 299 lb.KauçukSiyahKauçuk1 9 / 32 "Siyah200 lb€41.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

METRO 5MPB Frenli Döner Gövdeli Teker 5 İnç 300 lb
€72.75 / Adet