Metro 5pcb | Frenli Kök Teker 5 İnç 300 Lb Poliüretan | 21r985 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

METRO 5PCB Frenli Kök Teker 5 İnç 300 Lb Poliüretan | AB6HPB 21R985

METRO 5PCB Frenli Kök Teker 5 İnç 300 Lb Poliüretan

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6HPB modeli: 5PCBÇapraz Referans: 21R985
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
€129.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Frenli Kök Tekeri
fren TipiAyak Kumandalı
Tekerlek Freni DahilEvet
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı300 ila 999 lb.
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutEvet
Tekerlek MalzemesiPoliüretan
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiGri
Yük katsayısı300 lb
İşaretleme olmayanEvet
Tekerlek Sayısı1
Toplam yükseklik6 3 / 32 "
Kök Dia.53 / 64 "
Kök TipiSürtünme Halkası
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 120 Derece F
Tekerlek RengiGri
Tekerlek çapı5"
Tekerlek MalzemesiPoliüretan
Tekerlek Genişliği1.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.99
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8302200000
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

METRO 5PCB Frenli Kök Teker 5 İnç 300 Lb Poliüretan
€129.06 / Adet