METRO 5Q557EG3 Yardımcı Araba Microban 48x24x80 5 Raflı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yardımcı Sepeti |
Ayarlanabilir Artımlar | 1" |
Tekerlek Çapı | 5" |
Tekerlek Malzemesi | Poliüretan |
Tekerlek Boyutu | 5" |
Tekerlek Tipi | 4 Döner, 2 Frenli |
Renk | Mavi / Taupe |
İnşaat | Polimer |
Raflar Arası Mesafe | 15 " |
Bitiş | mikroban |
Yük Kap. Raf başına | 180 Lb. |
Yükleme kapasitesi | 900 lb |
Malzeme | Polimer |
Raf Sayısı | 5 |
Toplam yükseklik | 80 " |
Uzunluk | 48 " |
toplam Genişlik | 24 " |
Raf Uzunluğu | 48 " |
Raf Genişliği | 24 " |
Tip | MetroMax Q |
Gemi ağırlığı (kg) | 43.38 |
Gemi yüksekliği (cm) | 201.45 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.92 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
HS kodu | 9403704031 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Bitiş | Tekerlek Çapı | Tekerlek Malzemesi | Handle | Sap Dahil | Yükleme kapasitesi | Malzeme | Raf Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MW203 | Paslanmaz çelik | 4" | Kauçuk | SS | Evet | 375 lb | Tel | 3 | €1,421.90 | ||
MW204 | Paslanmaz çelik | 4" | Kauçuk | SS | Evet | 375 lb | Tel | 3 | €1,507.22 | ||
MW402 | SS ve Chrome | 4" | Kauçuk | SS | Evet | 375 lb | Tel | 3 | €714.41 | ||
MW403 | SS ve Chrome | 4" | Kauçuk | SS | Evet | 375 lb | Tel | 3 | €780.24 | ||
MW404 | SS ve Chrome | 5" | Kauçuk | SS | Evet | 375 lb | Tel | 3 | €876.13 | ||
MW601 | krom | 4" | Kauçuk | krom | Evet | 375 lb | Tel | 2 | €400.84 | ||
MW602 | Paslanmaz çelik | 4" | Kauçuk | SS | Evet | 375 lb | Tel | 2 | €846.48 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00