METRO 74PQ Raf Dikmesi H 74 İnç Çinko - 4'lü Paket
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Raf Direği |
Renk | Gümüş |
Bitiş | Kromat Çinko |
Malzeme | Çelik |
Gönderi Yüksekliği | 74 " |
Gönderi Genişliği | 1-1 / 4 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.52 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 193.04 |
Gemi genişliği (cm) | 11.43 |
HS kodu | 9403908041 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00